Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
DKC097771091
Cod. Produttore
097771091
Cod. EAN
8033603500457

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: Giunzione
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Montaggio: Versatile
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Funzione: Connessione elettrica
  • Serie: DKC097771091
  • Installazione: Sicura e veloce
Descrizione del produttore: Il DKC097771091 è un elemento di connessione di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambito elettrico. Con un elegante colore grigio RAL 7035, questo dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi installazione, mantenendo un aspetto professionale e ordinato. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e resistenza, assicurando una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua tipologia di montaggio è versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni, mentre la sua funzione principale è quella di facilitare giunzioni elettriche sicure e stabili. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni efficienti e di alta affidabilità nel settore degli impianti elettrici. Non solo soddisfa le normative di sicurezza, ma è anche progettato per garantire un'installazione semplice e veloce.

colore

Grigio

larghezza

685 mm

Tipologia

Elemento di connessione, alto

altezza

73 mm

profondità

460 mm

numero RAL

7035

materiale

Altro