› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

G-EA/CNPT ESEC. DI FORATURA

DKC
Cod. Rexel DKC097770192
Cod. Produttore 097770192
Cod. EAN 8054684026698

Informazioni principali

  • Descrizione: G-EA/CNPT ESEC. DI FORATURA
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: elevata
  • Serie: non specificata

Descrizione del prodotto

Il prodotto DKC097770192 è un dispositivo di foratura progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro impegnative. Il design compatto lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. L'accurata esecuzione del prodotto assicura un'ottima protezione contro le sovratensioni e le interferenze, contribuendo alla sicurezza degli impianti. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico, garantendo risultati ottimali e una lunga vita operativa. Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097770192 è un dispositivo di foratura progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro impegnative. Il design compatto lo rende ideale per l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. L'accurata esecuzione del prodotto assicura un'ottima protezione contro le sovratensioni e le interferenze, contribuendo alla sicurezza degli impianti. Con un'attenzione particolare ai dettagli e alla qualità, questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico, garantendo risultati ottimali e una lunga vita operativa.

Caratteristiche tecniche

numero di porte

1

prestampaggi in rilievo

accoppiabile

adatto per installazione esterna

Con porta

G-EA/CNPT ESEC. DI FORATURA