› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

G 1F Guide profilate in acciaio zincocromato

Cod. Rexel BOB02125
Cod. Produttore B02125
Cod. EAN 8015892021257

Informazioni principali

Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata G1F

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide profilate in acciaio progettate per il fissaggio stabile di apparecchiature e canalette nei quadri elettrici. Con dimensioni 32x15 mm e spessore di 1,5 mm, sono realizzate in acciaio laminato a freddo con zincatura elettrolitica e passivazione, assicurando elevata resistenza alla corrosione. Il fondo asolato facilita il montaggio, rendendo l'installazione più rapida e sicura.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

distanza foro centrale

25 mm

Tipo superficie

Zincato

G 1F Guide profilate in acciaio zincocromato