› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

G 1 Guide profilate in acciaio zincocromato

Cod. Rexel BOB02120
Cod. Produttore B02120
Cod. EAN 8015892021202

Informazioni principali

Guida profilata in acciaio zincocromato 32x15mm G1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guide profilate in acciaio per il fissaggio sicuro di apparecchiature e canalette nei quadri elettrici. Misurano 32x15 mm con spessore di 1,5 mm e sono realizzate in acciaio laminato a freddo con zincatura elettrolitica e passivazione, offrendo alta resistenza alla corrosione. La linea centrale continua semplifica la foratura, garantendo un'installazione rapida e affidabile.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida G

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

spessore del materiale

1,5 mm

forma del foro

Asola

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Zincato

G 1 Guide profilate in acciaio zincocromato