› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 45 NERO

Cod. Rexel LEFX45N
Cod. Produttore FX45N
Cod. EAN 8009561092556

Informazioni principali

  • Diametro interno: 45 mm
  • Diametro esterno: 51 mm
  • Materiale: PVC plastificato
  • Colore: Nero
  • Serie: RTA
  • Indice protezione: IP44/IP55/IP42
  • Temperatura operativa: +5°C a +60°C
  • Resistenza chimica: Buona

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 45 Diametro esterno: 51

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

51 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

45 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

45 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 45 NERO