› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 40 GRIGIO

Cod. Rexel LEFX400
Cod. Produttore FX400
Cod. EAN 8009561200067

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 40 mm
  • Diametro esterno: 46,5 mm
  • Colore: Grigio
  • Raggio curvatura: 240 mm
  • Protezione IP: IP44/IP55/IP42
  • Temperatura operativa: +5°C a +60°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 40 Diametro esterno: 46,4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

16,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

40 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

40 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 40 GRIGIO