Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFX32R
Cod. Produttore
FX32R
Cod. EAN
8009561200050

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 32 mm
  • Diametro esterno: 38 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Raggio curvatura: 195 mm
  • Indice protezione: IP44/IP55/IP42
  • Temperatura operativa: +5°C / +60°C
  • Serie: RTA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 32 Diametro esterno: 38

colore

Grigio

diametro esterno

38 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

32 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

Produttore

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 32 RAL7035