› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 32 GRIGIO

Cod. Rexel LEFX320
Cod. Produttore FX320
Cod. EAN 8009561200036

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 32 mm
  • Diametro esterno: 37 mm
  • Colore: grigio
  • Raggio curvatura: 195 mm
  • Indice protezione: IP44/IP55/IP42
  • Temperatura operativa: +5°C a +60°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 32 Diametro esterno: 37

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

38 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

32 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

32 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 32 GRIGIO