› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 25 NERO

Cod. Rexel LEFX25N
Cod. Produttore FX25N
Cod. EAN 8009561200012

Informazioni principali

  • Diametro interno: 25 mm
  • Diametro esterno: 30,5 mm
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale di rinforzo: PVC rigido
  • Colore: nero
  • Superficie interna: semiliscia
  • Serie: RTA
  • IP protezione: IP44/IP55/IP42

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 25 Diametro esterno: 30,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

30,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

25 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 25 NERO