› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 20 GRIGIO

Cod. Rexel LEFX200
Cod. Produttore FX200
Cod. EAN 8009561199965

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 20 mm
  • Diametro esterno: 24,4 mm
  • Superficie interna: semiliscia
  • Colore: grigio
  • Raggio curvatura: 120 mm
  • Grado protezione IP: IP44 - IP55 - IP42
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 20 Diametro esterno: 24,4

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

24,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

20 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

20 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 20 GRIGIO