› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 16 NERO

Cod. Rexel LEFX16N
Cod. Produttore FX16N
Cod. EAN 8009561199941

Informazioni principali

  • Materiale: PVC plastificato
  • Diametro interno: 16 mm
  • Diametro esterno: 20,5 mm
  • Colore: Nero
  • Raggio di curvatura: 160 mm
  • Indice protezione IP: IP44-55
  • Temperatura operativa: +5° a +60° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 16 Diametro esterno: 20,5

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

20,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

16 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 16 NERO