› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 15 RAL7035

Cod. Rexel LEFX15R
Cod. Produttore FX15R
Cod. EAN 8009561092402

Informazioni principali

  • Diametro interno: 15 mm
  • Diametro esterno: 19,5 mm
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: PVC plastificato
  • Spirale di rinforzo: PVC rigido
  • Superficie interna: semiliscia
  • Indice protezione: IP44/IP55/IP42
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 15 Diametro esterno: 19,5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

19,5 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

diametro interno

15 mm

resistenza alla compressione

320 N

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

Senza guaina

materiale

PVC

diametro nominale

15 mm

grado di protezione (IP)

IP55

comportamento alla piegatura

Pieghevole

omologazione secondo DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

RTA

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 15 RAL7035