Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEFX100
Cod. Produttore
FX100
Cod. EAN
8009561092310

Informazioni di prodotto

FX-Guidacavo spiralato D=10 grigio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: grigio Diametro interno: 10 Diametro esterno: 14,4

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

resistente all’olio

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistente ai raggi UV

diametro interno

10 mm

diametro esterno

14.5 mm

diametro nominale

10 mm

materiale

PVC

colore

grigio

protezione antincendio secondo UL 94

HB

materiale di rivestimento

senza guaina

comportamento alla piegatura

pieghevole

grado di protezione (IP)

IP55

resistenza alla compressione

320 N

Produttore

FX-GUIDACAVO SPIRALATO D 10 GRIGIO