Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-50A14F
Cod. Produttore
FWP-50A14F
Cod. EAN
5027590021753

Informazioni di prodotto

FWP-50A14F 50AMP 700V AC FERRULE 14.3 X 50.

Documentazione tecnica

Il fusibile FWP-50A14F di Bussmann è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una capacità di 50AMP e una tensione di 700V AC, questo fusibile in ceramica è progettato per garantire un funzionamento affidabile. Le dimensioni di 14x51 mm lo rendono adatto per applicazioni specifiche, mentre la classe aR è ideale per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e prestazioni nel settore elettrico.

dimensione

14×51 mm

corrente nominale

50 A

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile ceramico FWP-50A14F 50A 700V AC 14x51 mm protezione circuiti elettrici convertitori