Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-32A14FI
Cod. Produttore
FWP-32A14FI
Cod. EAN
5027590243230

Informazioni di prodotto

FWP-32A14FI 32A 700V 14X51 INDICATED 14.3 X
Descrizione del produttore: Il fusibile FWP-32A14FI è progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici con corrente nominale di 32A e tensione fino a 700V. La sua struttura è ottimizzata per un intervento preciso e sicuro, con un indicatore integrato che facilita la verifica dello stato del fusibile. Ideale per applicazioni industriali, assicura elevate prestazioni e durata nel tempo, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti elettrici. La dimensione compatta 14x51 mm lo rende adatto a diversi tipi di installazioni, offrendo una soluzione efficiente per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

14×51 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Indicatore frontale

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

8 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

FWP-32A14FI 32A 700V 14X51 INDICATE