Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWP-100A22F
Cod. Produttore
FWP-100A22F
Cod. EAN
5027590021456

Informazioni di prodotto

FWP-100A22F 100AMP 700V AC 22 X 58MM FERRUL

Documentazione tecnica

Il fusibile EATFWP-100A22F è un elemento essenziale per la protezione dei tuoi impianti elettrici. Con una capacità di 100AMP e una tensione di 700V AC, questo fusibile in ceramica offre prestazioni affidabili e durature. La sua classe di funzionamento aR è progettata specificamente per la protezione parziale dei convertitori di corrente. Ideale per applicazioni AC e DC, il fusibile EATFWP-100A22F garantisce sicurezza e stabilità nel tuo sistema elettrico.

dimensione

22×58 mm

corrente nominale

100 A

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile ceramico FWP-100A22F 100AMP 700V AC protezione convertitori corrente