Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWH-50B
Cod. Produttore
FWH-50B
Cod. EAN
5027590021036

Informazioni di prodotto

FWH-50B 50A 500V AC TAG FUSE
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico FWH-50B con portata di 50A e tensione nominale di 500V in corrente alternata. Progettato secondo lo standard IEC 60269, garantisce un'elevata affidabilità e protezione nei circuiti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e commerciali, assicura la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, con un indicatore di funzionamento integrato per un facile controllo dello stato del fusibile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e performance costanti nel tempo.

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

50 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

potere di interruzione

0,2 kA

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Distanza delle connessioni da centro a centro

60,75 mm

Fori di fissaggio

M8

Serie

Bussmann Series