Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWH-125B
Cod. Produttore
FWH-125B
Cod. EAN
5027590020824

Informazioni di prodotto

FWH-125B 125A 500V AC TAG FUSE

Documentazione tecnica

Il fusibile EATFWH-125B è progettato per una corrente di 125A e una tensione di 500V AC, offrendo affidabilità e sicurezza nel funzionamento. Questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace, grazie alla sua costruzione conforme agli standard IEC 60269. La sua versatilità lo rende adatto per circuiti AC e DC, garantendo prestazioni ottimali in diverse condizioni. Scegliere il fusibile EATFWH-125B significa optare per un prodotto di alta qualità nel settore elettrico.

corrente di dimensionamento

125 A

tensione di dimensionamento

500 V

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile EATFWH-125B 125A 500V AC protezione circuiti elettrici industriali