Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWC-8A10F
Cod. Produttore
FWC-8A10F
Cod. EAN
5027590020671

Informazioni di prodotto

FWC-8A10F 8AMP 600VAC FERRULE FUSE 10 X 38

Documentazione tecnica

Il fusibile FWC-8A10F è un dispositivo essenziale per la protezione elettrica, progettato per tensioni fino a 600VAC. Realizzato in ceramica, questo fusibile da 8AMP si adatta a misure di 10x38 mm, rendendolo ideale per applicazioni AC e DC. Con una classe di funzionamento aR, offre una protezione parziale per convertitori di corrente. La sua costruzione robusta e le caratteristiche di intervento lo rendono un componente affidabile per sistemi elettrici.

Serie

Bussmann_Series

Produttore

Fusibile ceramico 8A 600VAC 10x38mm protezione parziale convertitori corrente AC/DC