› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FWC-4A10F 4AMP 600V AC FERRULE 10 X

Cod. Rexel EATFWC-4A10F
Cod. Produttore FWC-4A10F
Cod. EAN 5027590268271

Informazioni principali

  • Corrente: 4 A
  • Tensione: 600 V AC
  • Dimensioni: 10 x 38 mm
  • Tipo: Corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Normativa: UL 248
  • Serie: Bussmann Series
  • Applicazioni: Motori DC, convertitori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 4 A, AC 700 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cilindrico, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CHM1DU

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

10×38 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

700 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,5 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

FWC-4A10F 4AMP 600V AC FERRULE 10 X