› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

FWC-32A10F 32AMP 600V AC FERRULE 10

Cod. Rexel EATFWC-32A10F
Cod. Produttore FWC-32A10F
Cod. EAN 5027590020657

Informazioni principali

  • Corrente: 32 A
  • Tensione: 600 V AC
  • Dimensioni: 10 x 38 mm
  • Tipo: fusibile a corsa rapida
  • Potere di apertura: 200 kA
  • Normativa: UL 248
  • Applicazioni: motori DC, convertitori
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cilindrico, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CHM1DU

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Fusibile in ceramica

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

32 A

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,5 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

FWC-32A10F 32AMP 600V AC FERRULE 10