Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATFWC-12A10F
Cod. Produttore
FWC-12A10F
Cod. EAN
5027590020602

Informazioni di prodotto

FWC-12A10F 12AMP 600V AC FERRULE 10 X 38MM
Descrizione del produttore: Il fusibile FWC-12A10F è progettato per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile con una corrente nominale di 12 ampere e una tensione di esercizio fino a 600V AC. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La sua costruzione include una linguetta di connessione da 10 mm, ideale per un montaggio semplice e sicuro nei circuiti elettrici. Questo componente è adatto per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e protetto.

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

12 A

tensione nominale

600 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

3 W

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series

Produttore

FWC-12A10F 12AMP 600V AC FERRULE 10