Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1576734
Cod. Produttore
1576734
Cod. EAN
0095969090483

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FVF-SC2 SOFTWARE CON CAVO
  • Serie: FVSC
  • Classe ETIM: EC001416
  • Funzione: Software di visualizzazione
Descrizione del produttore: FVFSC2 SOFTWARE CON CAVO1576734 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001416 - Software di visualizzazione

ampliamenti settoriali e tecnologici

Non disponibile

numero max. di client

1

numero di lingue di progettazione/runtime

7

Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione

7

biblioteca di oggetti di blocco

Non disponibile

sistema di segnalazione

Altro

archivio utenti/gestione ricette

Integrato

sistema di reportistica/sistema di registro

Integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

Non disponibile

database SQL

Non disponibile

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

0,1 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di runtime

32 MEGABYTE

sistema operativo di runtime, Windows 2000

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

0,1 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di progettazione

32 MEGABYTE

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista

sistema operativo di runtime, Windows Vista

rappresentazione trend

adatto per sistema operativo Windows 7

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8

Adatto per sistema operativo Windows 10

Serie

FVSC