Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
DK003027
Cod. Produttore
003027
Cod. EAN
8033648033491

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 75 mm
  • Tipo: Fustella tonda
  • Perno abbinato: 00PT22
  • Serie: Non specificata
Ti presentiamo il **DK003027**, l'ultima novità della nostra gamma! Scopri perché questo prodotto è un must-have: - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. - Disponibile in una varietà di colori moderni e alla moda per soddisfare ogni stile. - Design ergonomico e funzionale per un'esperienza d'uso ottimale. - Ideale per un uso quotidiano in qualsiasi situazione, dal lavoro al tempo libero. Non perdere l'occasione di avere il **DK003027**, il compagno perfetto per ogni tua avventura! Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 75 mm (perno abbinato 00PT22)

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

75 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

Fustella tonda diametro 75 mm perno abbinato 00PT22 uso professionale taglio preciso carta cartoncino