Prodotti /

Cod. Rexel
DK003022
Cod. Produttore
003022
Cod. EAN
8033648033347

Informazioni di prodotto

Questo prodotto garantisce efficienza e precisione nelle operazioni di foratura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con un diametro standard di 60,5 mm
  • Compatibilità con perno abbinato 00PT16 per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e affidabile
  • Ottimizzazione dei tempi di lavoro
  • Riduzione dei costi energetici grazie a un montaggio preciso
Fustella tonda diametro 60,5 mm (perno abbinato 00PT16) Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 60,5 mm (perno abbinato 00PT16)

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

60,5 mm PG48

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

Fustella tonda diametro 60,5 mm per installazioni elettriche precisione e durata