Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
DK003019
Cod. Produttore
003019
Cod. EAN
8033648033255

Informazioni di prodotto

  • Diametro fustella: 54 mm
  • Tipo: tonda
  • Perno abbinato: 00PT16
  • Serie: DK003019
Conosci **DK003019**, il nuovo must-have della tua collezione! - Realizzato con **materiali di alta qualità** - Disponibile in un elegante e versatile **colore neutro** - Design **moderno e sofisticato** - Ideale per ogni occasione, dal casual all'elegante Aggiungi **DK003019** alla tua lista dei desideri e fai risaltare il tuo stile unico! Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 54 mm (perno abbinato 00PT16)

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

54 mm PG42

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

Fustella tonda diametro 54 mm perno abbinato 00PT16 utensile taglio precisione ufficio