Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
DK003017
Cod. Produttore
003017
Cod. EAN
8033648031459

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 48 mm
  • Tipo: Fustella tonda
  • Perno abbinato: 00PT16
  • Serie: DK003017
Benvenuto nel mondo di DK003017! Questo **prodotto** innovativo ti farà vivere un'esperienza unica grazie alle sue incredibili caratteristiche: - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata. - Disponibile in una varietà di colori accattivanti per soddisfare ogni stile. - Design elegante e moderno che si adatta perfettamente a ogni ambiente. - Facile da pulire e mantenere, per un'esperienza senza stress. Unisciti a chi ha già scoperto la versatilità e l'affidabilità di DK003017! Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 48 mm (perno abbinato 00PT16)

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

48 mm PG36

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Produttore

DKC

Fustella tonda diametro 48 mm perno abbinato 00PT16 utensile taglio precisione carta cartoncino