› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Fustella tonda diametro 22,5 mm perno abbinato 00PT11 utensile taglio precisione ufficio

DKC
Cod. Rexel DK003004
Cod. Produttore 003004
Cod. EAN 8033648029319

Informazioni principali

  • Diametro: 22,5 mm
  • Tipo: Fustella tonda
  • Perno abbinato: 00PT11
  • Serie: DK003004

Descrizione del prodotto

Ti presentiamo il nostro **DK003004**, un must-have per chi ama lo stile e la funzionalità! Ecco perché adorerai il nostro prodotto: - Design elegante e moderno - Realizzato con materiali di alta qualità per una durata eccezionale - Disponibile in una varietà di colori trendy - Leggero e facile da trasportare ovunque - Ideale per un uso quotidiano o per occasioni speciali Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica con il **DK003004**! Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 22,5 mm (perno abbinato 00PT11)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

22,5 mm PG16

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Fustella tonda diametro 22,5 mm perno abbinato 00PT11 utensile taglio precisione ufficio