›

Fustella tonda diametro 19,5 mm perno abbinato 00PT11 uso industriale precisione alta

DKC
Cod. Rexel DK003002
Cod. Produttore 003002
Cod. EAN 8033648027506

Informazioni principali

  • Diametro: 19,5 mm
  • Tipo: Fustella tonda
  • Perno abbinato: 00PT11
  • Serie: DK003002

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 19,5 mm (perno abbinato 00PT11)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

19,5 mm PG11

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Fustella tonda diametro 19,5 mm perno abbinato 00PT11 uso industriale precisione alta