› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

FUSTELLA TONDA 63,5MM M63 (00PT

DKC
Cod. Rexel DK003M635
Cod. Produttore 003M635
Cod. EAN 8033648115920

Informazioni principali

  • Diametro fustella: 63,5 mm
  • Tipo fustella: tonda
  • Modello perno: 00PT16
  • Serie: M63
  • Applicazione: fustella abbinata
  • Materiale: non specificato
  • Uso: industriale
  • Compatibilità: specifica per M63

Descrizione del prodotto

Sei pronto per trasformare il tuo stile con il DK003M635! Scopri i dettagli di questo capo unico: - Realizzato con **materiali di alta qualità** per garantire comfort - Design **moderno e alla moda** - Disponibile in un elegante **colore neutro** - Perfetto per creare outfit versatili e chic - Dettaglio **esclusivo** che lo rende un must-have Aggiungi un tocco di classe al tuo guardaroba con il DK003M635! Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 63,5 mm M63 (perno abbinato 00PT16)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

63,5 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

FUSTELLA TONDA 63,5MM M63 (00PT