›

FUSTELLA TONDA 40,5MM M40 (00PT

DKC
Cod. Rexel DK003M405
Cod. Produttore 003M405
Cod. EAN 8033648115906

Informazioni principali

  • Diametro fustella: 40,5 mm
  • Tipo fustella: tonda
  • Filettatura: M40
  • Perno abbinato: 00PT16
  • Serie: DK003M405
  • Applicazione: foratura precisa
  • Materiale: acciaio resistente
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Fustella tonda diametro 40,5 mm M40 (perno abbinato 00PT16) Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 40,5 mm M40 (perno abbinato 00PT16)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

40,5 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

FUSTELLA TONDA 40,5MM M40 (00PT