› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

Fustella tonda 37 mm per installazione elettrica precisione e durata

DKC
Cod. Rexel DK003110
Cod. Produttore 003110
Cod. EAN 8033648039332

Informazioni principali

  • Diametro: 37 mm
  • Tipo: Fustella tonda
  • Perno abbinato: 00PT16
  • Serie: DK003110

Descrizione del prodotto

Fustella tonda diametro 37 mm (perno abbinato 00PT16) Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 37 mm (perno abbinato 00PT16)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

37 mm PG29

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

Fustella tonda 37 mm per installazione elettrica precisione e durata