›

FUSTELLA TONDA 32,5MM M32 (00PT

DKC
Cod. Rexel DK003M325
Cod. Produttore 003M325
Cod. EAN 8033648115890

Informazioni principali

  • Diametro fustella: 32,5 mm
  • Tipo: Fustella tonda
  • Filettatura: M32
  • Perno abbinato: 00PT16
  • Serie: DK003M325
  • Applicazione: Foratura cavi
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Fustella tonda diametro 32,5 mm M32 (perno abbinato 00PT16) Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 32,5 mm M32 (perno abbinato 00PT16)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

32,5 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

FUSTELLA TONDA 32,5MM M32 (00PT