› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

FUSTELLA TONDA 20MM PER INOX (XXP

DKC
Cod. Rexel DKXX3320
Cod. Produttore XX3320
Cod. EAN 8033648065539

Informazioni principali

  • Diametro fustella: 20 mm
  • Materiale: Acciaio speciale temprato
  • Spessore max inox: 4 mm
  • Resistenza: Alta abrasione
  • Utilizzo con: Cilindri 00C90, 00C61
  • Applicazioni: Lastre e vasche alimentari
  • Tipo punzone: Tondo
  • Serie: XXPT11

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo di DKXX3320, la soluzione perfetta per migliorare la vostra esperienza quotidiana! Ecco perché dovreste scegliere DKXX3320: - Design elegante e moderno che si adatta a qualsiasi ambiente - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in una gamma di colori chic per soddisfare tutti i gusti - Funzionalità avanzate che semplificano la vostra routine quotidiana - Facile da pulire e mantenere, per una cura minima e massimi risultati Non perdete l'opportunità di vivere al meglio con DKXX3320! Descrizione del produttore: Punzoni tondi per lamiere di acciaio inox (XXPT11) realizzati in acciaio speciale temprato e in grado di sopportare notevoli pressioni con un'ottima resistenza all'abrasione. Consentono la foratura di lastre di acciaio inox fino a 4 mm di spessore e sono utilizzati con i cilindri 00C90 e 00C61, nonché nella lavorazione di lastre e vasche utilizzate per le macchine alimentari.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

20 mm ISO 12

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

FUSTELLA TONDA 20MM PER INOX (XXP