› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

FUSTELLA TONDA 16,2MM M16 (00PT

DKC
Cod. Rexel DK003M162
Cod. Produttore 003M162
Cod. EAN 8033648115869

Informazioni principali

  • Diametro fustella: 16,2 mm
  • Tipo fustella: tonda
  • Filettatura: M16
  • Perno abbinato: 00PT11
  • Serie: DK003M162
  • Applicazione: foratura precisa
  • Materiale: acciaio resistente
  • Utilizzo: industriale

Descrizione del prodotto

Benvenuto nel mondo dello stile con il **DK003M162**! Scopri perché questo capo è un must-have: - Design moderno ed elegante - Realizzato con materiali di alta qualità - Disponibile in una varietà di colori trendy - Comodo da indossare tutto il giorno - Perfetto per completare il tuo outfit con classe Entra a far parte della moda senza tempo con il **DK003M162** e fai una dichiarazione di stile unica! Descrizione del produttore: Fustella tonda diametro 16,2 mm M16 (perno abbinato 00PT11)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

16,2 mm Altro

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

FUSTELLA TONDA 16,2MM M16 (00PT