› Utensili › Utensili Manuali › Tranciatura e Punzonatura

FUSTELLA TONDA 15,5MM PER INOX (

DKC
Cod. Rexel DKXX33155
Cod. Produttore XX33155
Cod. EAN 8033648065201

Informazioni principali

  • Diametro fustella: 15,5 mm
  • Materiale: Acciaio speciale temprato
  • Spessore max inox: 4 mm
  • Resistenza: Alta abrasione
  • Uso: Foratura lamiere inox
  • Compatibile con: Cilindri 00C90, 00C61
  • Applicazione: Lavorazioni alimentari
  • Serie: XXPT11

Descrizione del prodotto

Benvenuti nel mondo di DKXX33155! Scopri il meglio in fatto di **design contemporaneo** e **funzionalità** con questo prodotto unico. Ecco perché dovresti scegliere DKXX33155: - **Qualità Premium**: realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. - **Design Innovativo**: il suo stile moderno si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento. - **Colori Vari**: disponibile in una vasta gamma di colori per soddisfare ogni gusto e preferenza. - **Facile da Utilizzare**: intuitivo e pratico da usare, perfetto per semplificarti la vita. Unisciti a chi già ha scelto DKXX33155 e trasforma il tuo spazio con stile e funzionalità! Descrizione del produttore: Punzoni tondi per lamiere di acciaio inox (XXPT11) realizzati in acciaio speciale temprato e in grado di sopportare notevoli pressioni con un'ottima resistenza all'abrasione. Consentono la foratura di lastre di acciaio inox fino a 4 mm di spessore e sono utilizzati con i cilindri 00C90 e 00C61, nonché nella lavorazione di lastre e vasche utilizzate per le macchine alimentari.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

diametro del foro

15,5 mm ISO 12

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

FUSTELLA TONDA 15,5MM PER INOX (