› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Fustella rettangolare 46x92 mm perno abbinato 00PQR20 precisione taglio professionale

DKC
Cod. Rexel DK005131
Cod. Produttore 005131
Cod. EAN 8033648062064

Informazioni principali

  • Dimensioni: 46 x 92 mm
  • Tipo: Fustella rettangolare
  • Perno abbinato: 00PQR20
  • Serie: DK005131

Descrizione del prodotto

Sei pronto per trasformare il tuo spazio in un'oasi di stile e comfort con il nostro DK005131? Scopri le sue caratteristiche uniche: - Design moderno ed elegante per un tocco di classe - Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e comfort - Disponibile in una gamma di colori vivaci per adattarsi a ogni ambiente - Facile da pulire e mantenere sempre fresco e accogliente Porta il **DK005131** a casa tua e goditi un ambiente raffinato e confortevole! Descrizione del produttore: Fustella rettangolare dimensioni 46 x 92 mm (perno abbinato 00PQR20)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

92 mm

altezza del foro

46 mm

diametro del foro

ISO 12

Fustella rettangolare 46x92 mm perno abbinato 00PQR20 precisione taglio professionale