Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
DK005130
Cod. Produttore
005130
Cod. EAN
8033648062026

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 46 x 72 mm
  • Tipo: Fustella rettangolare
  • Perno abbinato: 00PQR20
  • Serie: DK005130
Introduzione: Scopri il nuovissimo DK005130 - il must-have per gli amanti del design! Caratteristiche principali: - Design elegante e moderno - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in un'esclusiva tonalità che si adatta a ogni ambiente - Ideale per completare la tua collezione di accessori di design Non lasciarti sfuggire il DK005130, il tocco di stile che stavi cercando per la tua casa! Descrizione del produttore: Fustella rettangolare dimensioni 46 x 72 mm (perno abbinato 00PQR20)

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

76 mm

altezza del foro

42 mm

diametro del foro

ISO 12

Produttore

DKC

Fustella rettangolare 46x72 mm perno abbinato 00PQR20 uso industriale precisione taglio