› Utensili › Utensili Manuali › Seghe, Cesoie e Punzonatura

Fustella rettangolare 29x71 mm perno abbinato 00PQR14 uso industriale precisione taglio

DKC
Cod. Rexel DK005258
Cod. Produttore 005258
Cod. EAN 8033648084943

Informazioni principali

  • Dimensioni: 29 x 71 mm
  • Tipo: Fustella rettangolare
  • Perno abbinato: 00PQR14
  • Serie: DK005258

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fustella rettangolare dimensioni 29 x 71 mm (perno abbinato 00PQR14)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Rettangolare

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

71 mm

altezza del foro

29 mm

diametro del foro

ISO 12

Fustella rettangolare 29x71 mm perno abbinato 00PQR14 uso industriale precisione taglio