›

Fustella quadra 92x92 mm perno abbinato 00PQ20 utensile taglio precisione

DKC
Cod. Rexel DK007009
Cod. Produttore 007009
Cod. EAN 8033648109448

Informazioni principali

  • Dimensioni: 92 x 92 mm
  • Tipo: Fustella quadra
  • Perno abbinato: 00PQ20
  • Serie: DK007009

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fustella quadra dimensioni 92 x 92 mm (perno abbinato 00PQ20)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

92 mm

altezza del foro

92 mm

diametro del foro

ISO 12

Fustella quadra 92x92 mm perno abbinato 00PQ20 utensile taglio precisione