› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Fustella quadra 46x46 mm perno abbinato 00PQ14 utensile taglio precisione

DKC
Cod. Rexel DK007005
Cod. Produttore 007005
Cod. EAN 8033648106782

Informazioni principali

  • Dimensioni: 46x46 mm
  • Tipo: Fustella quadra
  • Perno abbinato: 00PQ14
  • Serie: DK007005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fustella quadra dimensioni 46 x 46 mm (perno abbinato 00PQ14)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Matrice e punzone

forma del foro

Quadrato

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento idraulico

larghezza del foro

46 mm

altezza del foro

46 mm

diametro del foro

ISO 12

Fustella quadra 46x46 mm perno abbinato 00PQ14 utensile taglio precisione