Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE011302
Cod. Produttore
011302
Cod. EAN
3245060113025

Informazioni di prodotto

Fusibili cilindrici tipo gG

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo gG; B.C.R. (Bassa capacit di Rottura). Corrente nominale: 2 A. 8,5 x 23 mm. Tensione: 250 Vac Potere interruzione. 6 kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

8x23 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

2 A

tensione nominale

250 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

Altro

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

6 kA

Frequenza d'esercizio nominale

50 ... 60 Hz

frequenza d’esercizio

50 ... 60 Hz