Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE012010
Cod. Produttore
012010
Cod. EAN
3245060120108

Informazioni di prodotto

Fusibili cilindrici tipo aM
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fusibili cilindrici tipo aM; Corrente nominale: 10 A. Senza percussore 8,5 x 31,5 mm. Tensione: 400 Vac. Potere d\'interruzione 20kA

Tipologia

Fusibile in ceramica

Misura

8x32 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

10 A

tensione nominale

400 V

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

20 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale

1,2 W

Frequenza d'esercizio nominale

42 ... 62 Hz

frequenza d’esercizio

42 ... 62 Hz

Produttore

FUSIBILI CILIND.-AM 8,5X31,5-10A S/