› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

FUSIBILE UR 44 2200A

Cod. Rexel TEDF4442200
Cod. Produttore DF4442200
Cod. EAN 3389110400113

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2200 A
  • Tensione nominale: 750 V CA
  • Calibro fusibile: 44 x 44 mm
  • Tipo fusibile: Square
  • Curva fusibile: AR
  • Quantità per confezione: 1
  • Serie: Altistart 48
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa scatola di fusibili ad azione rapida è un componente compatibile per la gamma di soft starter Altistart 48. Il fusibile ha un valore nominale di 2200 A e una tensione di esercizio nominale di 750 VCA. La sua sensibilità è di 4100kA2.s. Questo è un fusibile ad azione rapida con microinterruttore. È un fusibile di tipo quadrato e ha una curva AR. Le sue dimensioni sono 44 x 44 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

750 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Altistart 48

FUSIBILE UR 44 2200A