› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori Statici

FUSIBILE UR 00 160A

Cod. Rexel TEDF400160
Cod. Produttore DF400160
Cod. EAN 3389110400021

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Calibro fusibile: 00
  • Tipo fusibile: DIN
  • Curva fusibile: AR
  • Quantità per confezione: 1
  • Serie: Altistart 48
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questa scatola di fusibili ad azione rapida è un componente compatibile per la gamma di soft starter Altistart 48. È un set di 3 fusibili. Il fusibile ha un valore nominale di 160 A e una tensione di esercizio nominale di 690 VCA. La sua sensibilità è di 82kA2.s. Questo è un fusibile ad azione rapida con microinterruttore. Ha una curva AR. la dimensione del fusibile DIN è 00.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aR

esecuzione indicatore

Altro

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Altistart 48

FUSIBILE UR 00 160A