› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile GR 10A 690V con indicatore per automazione industriale

Cod. Rexel EAT170M1558D
Cod. Produttore 170M1558D
Cod. EAN 5027590252195

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 690V
  • Tipo fusibile: GR
  • Standard: IEC 60269
  • Indicatore stato: combinato
  • Applicazione: convertitori corrente
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile di tipo gR progettato per corrente alternata con capacità nominale di 10A e tensione fino a 690V. Dotato di indicatore combinato per una facile identificazione dello stato, è conforme alle specifiche IEC 60269 per la protezione sicura e affidabile dei circuiti elettrici. Adatto per installazioni su guida DIN, garantisce elevata performance e sicurezza nel controllo delle sovracorrenti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Il fusibile EAT170M1558D è progettato per garantire una protezione completa con una corrente nominale di 10A e una tensione di 690V. Questo fusibile di tipo GR è ideale per convertitori di corrente, offrendo una classe di funzionamento sicura e affidabile. La sua costruzione conforme agli standard IEC 60269 assicura prestazioni elevate. Dotato di un indicatore combinato, fornisce un monitoraggio efficace dello stato del fusibile. Realizzato con materiali di alta qualità, è un componente essenziale per applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC

corrente nominale

10 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gR

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile GR 10A 690V con indicatore per automazione industriale