› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile NH00 50A 690V gG/gL industriale IEC corpo quadrato

Cod. Rexel EAT50NHG00B-690
Cod. Produttore 50NHG00B-690
Cod. EAN 5027590248198

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Tipo fusibile: NH00, gL/gG
  • Normativa: IEC 60269-2
  • Potere di apertura: 120 kA
  • Corpo: quadrato, contatti a coltello
  • Sistema fusibile: doppio combinato
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile NH00 da 50A progettato per la protezione completa di linee e apparecchiature con tensione di alimentazione in corrente alternata fino a 690V. Realizzato secondo la norma IEC 60269 con costruzione HPC00, garantisce un funzionamento affidabile nelle applicazioni elettriche industriali. Dotato di indicatore combinato per un controllo semplice dello stato del fusibile, assicura sicurezza e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Fus, car fus, bas. tens., 50 A, CA 690 V, NH00, gL/gG, IEC, sis. ind. doppio (combin.), corpo quad. con contatti a coltello, ling. in tens., Sis. fus. A IEC 60269-2, DIN 43620, VDE 0636-2. Potere di apertura 120 kA

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

50 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC00

Serie

Bussmann Series

Fusibile NH00 50A 690V gG/gL industriale IEC corpo quadrato