› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile NIT10 10A 550V AC BS88 GG protezione linee industriale/residenziale

Cod. Rexel EATNIT10
Cod. Produttore NIT10
Cod. EAN 5027590331364

Informazioni principali

  • Corrente: 10 AMP
  • Tensione: 550 V AC
  • Classe di protezione: GL/GG
  • Standard: IEC 60269
  • Tipo: Fusibile BS88
  • Applicazione: Residenziale/Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: Bussmann Series

Descrizione del prodotto

Fusibile BS88 GG da 10 ampere con tensione nominale di 550V AC, progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchiature. Adatto per correnti sia AC che DC, con costruzione secondo lo standard IEC 60269 tipo A1, questo fusibile assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche industriali e civili. La sua struttura robusta e la classificazione GL/GG lo rendono ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Scopri il fusibile NIT10, un componente essenziale per la protezione delle linee e degli apparecchi. Con una capacità di 10AMP e una tensione di 550V AC, questo fusibile è progettato per garantire una protezione completa, classificato GL/GG. Realizzato secondo lo standard IEC 60269, il NIT10 offre affidabilità e sicurezza per le tue installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e l'assenza di indicatori ne fanno una scelta ideale per applicazioni sia residenziali che industriali.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

10 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

550 V

Tensione di dimensionamento CC

250 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

2,1 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

A1

Distanza delle connessioni da centro a centro

44,5 mm

Fori di fissaggio

Altro

Serie

Bussmann Series

Fusibile NIT10 10A 550V AC BS88 GG protezione linee industriale/residenziale