Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOFAF1H315
Cod. Produttore
OFAF1H315
Cod. EAN
6417019205878

Informazioni di prodotto

OFAF1H315 HRC FUSE LINK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Fusibile NH1 GG con portata di 315A e tensione nominale di 500V, progettato per garantire protezione sicura ed efficace negli impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, offrendo una risposta rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione contro guasti elettrici. Descrizione del produttore: Fuselink, rated current 315A, size NH1, rated voltage 500VAC / 250VDC, utilization category gG, rated breaking capacity 120 kA (AC) / 80 (kA DC)

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

315 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

tensione nominale AC

500 V

Tensione di dimensionamento CC

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

20,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Serie

OFAF GG

Produttore

ABB

Fusibile NH1 GG 315A 500V protezione impianti elettrici industriali e civili