› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

Fusibile NH1 160A 690V gG per distribuzione industriale

Cod. Rexel EAT160NHG1B-690
Cod. Produttore 160NHG1B-690
Cod. EAN 5027590248327

Informazioni principali

  • Corrente: 160 A
  • Tensione nominale: 690 V
  • Tipo fusibile: gG
  • Dimensione: Taglia 1
  • Classe: NH1
  • Serie: Bussmann Series
  • Protezione: GG-GL
  • Quantità consigliata: 3

Descrizione del prodotto

Fusibile NH1 da 160A progettato per protezione completa di linee e apparecchiature in corrente alternata fino a 690V. Realizzato secondo la norma IEC 60269 con costruzione HPC1, offre un indicatore combinato per un facile controllo dello stato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e affidabilità nella gestione delle sovracorrenti. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: NH FUSE 160AMP 690V gG SIZE 1

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

160 A

potere di interruzione nominale

120 kA

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Indicatore combinato

tensione nominale AC

690 V

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

HPC1

Serie

Bussmann Series

Fusibile NH1 160A 690V gG per distribuzione industriale